SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=450mm, Breite=250mm, geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96013KK10
Höhe - 450 mm
Breite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304205
Sonepar Artikelnummer
120593071
Hersteller Artikelnummer
8GK96013KK10
Hersteller Typ
8GK9601-3KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96013KK10
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.396 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch die gemeinsame Plattformstruktur
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Flexibilität durch Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
Alpha 400/630/1250 DIN Feldabdeckung geschlossen H=450mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A mit einem modularen Aufbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


