SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=450mm, Breite=750mm, Ausschnitt 9x 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96013KK31
Höhe - 450 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der Reihen - 3
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304076
Sonepar Artikelnummer
120593043
Hersteller Artikelnummer
8GK96013KK31
Hersteller Typ
8GK9601-3KK31
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96013KK31
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.071 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in zahlreichen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten
- Umfangreiche Auswahlmöglichkeiten für spezifische Projektanforderungen
- Unterstützung durch Software für durchgängige Dokumentation
- Optionale Materialien für ästhetische Anpassungen
Alpha 400/630/1250 DIN Feldabdeckung mit Ausschnitt H=450mm, B=750mm, Ausschnitt 9x 12TE
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


