SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=450mm, Breite=750mm, geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96013KK30
Höhe - 450 mm
Breite - 750 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869303901
Sonepar Artikelnummer
120593209
Hersteller Artikelnummer
8GK96013KK30
Hersteller Typ
8GK9601-3KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96013KK30
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.317 kg
- Betriebsbereich: bis 1250 A
- Normen: geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individualisierte und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Anforderungen
- Umfassende Unterstützung während des gesamten Projektverlaufs
- Ästhetische und funktionale Gestaltungsmöglichkeiten mit verschiedenen Türmaterialien
Alpha 400/630/1250 DIN Feldabdeckung geschlossen H=450mm, B=750mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


