SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=600mm, Breite=250mm, Ausschnitt 4x 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96014KK11
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der Reihen - 4
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869303956
Sonepar Artikelnummer
120593148
Hersteller Artikelnummer
8GK96014KK11
Hersteller Typ
8GK9601-4KK11
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96014KK11
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Reihen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.413 kg
- Höhe: 600mm
- Breite: 250mm
- Ausschnitt: 4x 12TE
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Anpassung der Gerätebestückung
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfältige farbliche Gestaltungsoptionen
- Wahl zwischen Glas- und Stahltüren für unterschiedliche Anforderungen
Alpha 400/630/1250 DIN Feldabdeckung mit Ausschnitt H=600mm, B=250mm, Ausschnitt 4x 12TE
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A und bieten modularen Aufbau sowie umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


