SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=600mm, Breite=500mm, Ausschnitt 8x 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96014KK21
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der Reihen - 4
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304410
Sonepar Artikelnummer
120593149
Hersteller Artikelnummer
8GK96014KK21
Hersteller Typ
8GK9601-4KK21
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96014KK21
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der Reihen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.935 kg
- Modularer Aufbau für flexible Anordnung von Geräten
- Getestet nach IEC 61439
- Höhe: 600mm, Breite: 500mm
- Ausschnitt für 8x 12TE
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung und Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch die gemeinsame Plattformstruktur
- Hohe Flexibilität durch den modularen Aufbau
- Individualisierte Lösungen nach spezifischen Projektanforderungen
- Moderne Designs durch Auswahl verschiedener Materialien und Farben
Alpha 400/630/1250 DIN Feldabdeckung mit Ausschnitt H=600mm, B=500mm, Ausschnitt 8x 12TE
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


