SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=600mm, Breite=500mm, geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96014KK20
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304151
Sonepar Artikelnummer
120593073
Hersteller Artikelnummer
8GK96014KK20
Hersteller Typ
8GK9601-4KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96014KK20
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.194 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichtert die Planung und Montage
- Flexibilität bei der Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Optimale Anpassung an individuelle Projektanforderungen
- Ästhetische Vielfalt durch verschiedene Farben und Materialien
Alpha 400/630/1250 DIN Feldabdeckung geschlossen H=600mm, B=500mm, geschlossen
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


