SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=600mm, Breite=750mm, Ausschnitt 12x 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96014KK31
Höhe - 600 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der Reihen - 4
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304083
Sonepar Artikelnummer
120593207
Hersteller Artikelnummer
8GK96014KK31
Hersteller Typ
8GK9601-4KK31
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96014KK31
Höhe:
600 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der Reihen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
1.350 kg
- Betriebsstrom bis zu 1250 A
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Größen: H=600mm, B=750mm
- Lieferung ohne Stützer
- Verteilervarianten mit Ausschnitt 12x 12TE
- Optionale Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Komponenten
- Unterstützung bei Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS configuration
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Flexibilität bei der Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
Alpha 400/630/1250 DIN Feldabdeckung mit Ausschnitt H=600mm, B=750mm, Ausschnitt 12x 12TE
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


