SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=75mm, Breite=250mm, geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK96010KK10
Höhe - 75 mm
Breite - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304236
Sonepar Artikelnummer
120593597
Hersteller Artikelnummer
8GK96010KK10
Hersteller Typ
8GK9601-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK96010KK10
Höhe:
75 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.110 kg
- Höhe: 75 mm
- Breite: 250 mm
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- Lieferung ohne Stützer
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen optional aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulares Design
- Anpassungsfähigkeit an spezifische Projektanforderungen
- Komplette Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielseitige Designoptionen erhöhen die Flexibilität bei der Installation
Alpha 400/630/1250 Din Feldabdeckung geschlossen H=75mm, B=250mm, geschlossen
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem zum Einbau von Geräten bis 1250 A, geprüft nach IEC 61439.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


