SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Einbausatz für 14-Sicherungslasttrennleisten 3NJ4 Gr. 00, H=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47514KK33
Höhe - 600 mm
Breite - 750 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869265094
Sonepar Artikelnummer
120593018
Hersteller Artikelnummer
8GK47514KK33
Hersteller Typ
8GK4751-4KK33
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47514KK33
Höhe:
600 mm
Breite:
750 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.800 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individualisierte und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Integration
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Anforderungen
- Umfassende Unterstützung bei der Konfiguration und Dokumentation
- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit und Sicherheit
- Ästhetische Optionen mit Glas- oder Stahl Türen
Alpha 630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennleisten 14x 3NJ4… NH00 H=600mm, B=750mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


