SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Einbausatz für 3 und 4-pol. Leistungsschalter 3VL630, H=600 B=250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47034KK13
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869260587
Sonepar Artikelnummer
120593065
Hersteller Artikelnummer
8GK47034KK13
Hersteller Typ
8GK4703-4KK13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47034KK13
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.450 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Integration in verschiedene Verteilervarianten
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler
- Unterschiedliche Designoptionen durch verschiedene Farben und Materialwahl für Türen
Alpha 630 DIN Einbausatz 3 und 4-pol. Leistungsschalter
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


