SIEMENS - ALPHA 630 DIN Einbausatz für 3- und 4-polige Leistungsschalter 3VL630, H=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47044KK13
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869272436
Sonepar Artikelnummer
120593115
Hersteller Artikelnummer
8GK47044KK13
Hersteller Typ
8GK4704-4KK13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47044KK13
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.420 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in verschiedenen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulares System
- Flexibilität in der Konfiguration je nach Projektanforderungen
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch besondere Farboptionen
- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit und Sicherheit
Alpha 630 DIN Einbausatz
Einbausatz für 3- und 4-polige 1x 3VL631 mit einer Höhe von 600mm und Breite von 500mm, ideal für Installationsverteiler bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


