SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Einbausatz für 4-Sicherungslasttrennleisten 3NJ4 Gr. 00, H=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47514KK13
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869265070
Sonepar Artikelnummer
120590709
Hersteller Artikelnummer
8GK47514KK13
Hersteller Typ
8GK4751-4KK13
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47514KK13
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.088 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität in der Konfiguration der Geräte
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung bei der Planung
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Sonderfarben
- Robuste Bauweise mit der Wahl zwischen verschiedenen Türmaterialien
Alpha 630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennleisten 4x 3NJ4… NH00 H=600mm, B=250mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


