SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Einbausatz für 9-Sicherungslasttrennleisten 3NJ4 Gr. 00, H=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47514KK23
Höhe - 600 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869265087
Sonepar Artikelnummer
120590710
Hersteller Artikelnummer
8GK47514KK23
Hersteller Typ
8GK4751-4KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47514KK23
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.664 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Plattformstruktur für gerätespezifische Einbausätze
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen optional aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch flexibles Systemdesign
- Umfassende Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Installationsanforderungen
- Einfache Integration verschiedener Geräte in das Verteilsystem
- Optimaler Support von der Planung bis zur Enddokumentation mit SIMARIS
Alpha 630/1250 DIN Einbausatz Sicherungslasttrennleisten 9x 3NJ4… NH00 H=600mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


