SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Ersatztür für Schrank B=300mm B=300mm, H=1950mm, Kompletttür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95138KK10
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94039910
Gewicht - 7.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435435
Sonepar Artikelnummer
120593581
Hersteller Artikelnummer
8GK95138KK10
Hersteller Typ
8GK9513-8KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95138KK10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.000 kg
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 300 mm
- Schutzarten: IP43, IP44, IP55
- RAL-Farbe: 7035
- Bestandteile: Kompletttür inkl. Schloss und Riegelstangen
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau für individuelle Geräteintegration
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung möglich
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Optionale Türen aus Glas oder Stahl
- Umfassende Dokumentationsunterstützung durch Software
ALPHA 630 DIN Ersatztür H=1950 mm, B=300 mm IP43, IP44, IP55, RAL 7035
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


