SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Ersatztür für Schrank B=550mm B=550mm, H=1950mm, Kompletttür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95138KK20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94039910
Gewicht - 13.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435442
Sonepar Artikelnummer
120593582
Hersteller Artikelnummer
8GK95138KK20
Hersteller Typ
8GK9513-8KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95138KK20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
13.000 kg
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 550 mm
- Schutzarten: IP43, IP44, IP55
- Farbe: RAL 7035
- Inklusive Schloss und Riegelstangen
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Integration
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung bei Planung und Dokumentation durch SIMARIS Configuration
- Verfügbare Varianten in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Wahl der Türmaterialien: Glas oder Stahl
Alpha 630 Din Ersatztür H=1950 mm, B=550 mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


