SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Ersatztür linke Tür für Schrank B=1300mm, H=1950mm Kompletttür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95138KK60
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94039910
Gewicht - 16.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435480
Sonepar Artikelnummer
120593586
Hersteller Artikelnummer
8GK95138KK60
Hersteller Typ
8GK9513-8KK60
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95138KK60
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
16.500 kg
- Zusammenbau aus Wand- und Standverteilern
- Geeignet für Geräte bis zu 1250 A
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Komponenten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Umfangreiche Auswahl an Verteilervarianten
- Optimale Unterstützung bei der gesamten Prozesskette von Planung bis Dokumentation
Alpha 630 DIN Ersatztür, Türhälfte, links H=1950 mm, B=775 mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


