SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Ersatztür linke Tür für Schrank B=800mm und B=1050mm, H=1950mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95138KK30
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94039910
Gewicht - 11.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435459
Sonepar Artikelnummer
120593583
Hersteller Artikelnummer
8GK95138KK30
Hersteller Typ
8GK9513-8KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95138KK30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
11.500 kg
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 525 mm
- Geeignet für Schränke mit Breite: 800 mm und 1050 mm
- RAL-Farbe: 7035
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau für flexible Integration von Gerätesätzen
- Erleichterte Planung und Montage durch das modulare System
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
- Auswahl zwischen Türen aus Glas oder Stahl
Alpha 630 DIN Ersatztür
Die ALPHA 630 DIN Ersatztür ist eine linke Türhälfte für Installationsverteiler, die vielfältige Anpassungen und eine individuelle Bestückung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


