SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Ersatztür rechte Tür für Schrank B=1050mm und B=1300mm, H=1950mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95138KK50
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94039910
Gewicht - 12.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435473
Sonepar Artikelnummer
120593585
Hersteller Artikelnummer
8GK95138KK50
Hersteller Typ
8GK9513-8KK50
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95138KK50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
12.400 kg
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 525 mm
- Für Schrank mit Breiten von 1050 mm und 1300 mm
- Kompletttür inklusive Schloss und Riegelstangen
- Farbe: RAL 7035
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Integration
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS von der Planung bis zur Dokumentation
- Variabilität in Ausführungen und Sonderfarben
- Wahl zwischen Türen aus Glas oder Stahl für individualisierte Lösungen
Alpha 630 Din Ersatztür, Türhälfte, rechts
Die ALPHA 630 DIN Ersatztür ist eine rechte Tür für Schrankinstallationen, die eine zuverlässige und flexible Lösung für Installationsverteiler bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


