SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Ersatztür rechte Tür für Schrank B=800mm, H=1950mm Kompletttür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95138KK40
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94039910
Gewicht - 7.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435466
Sonepar Artikelnummer
120593584
Hersteller Artikelnummer
8GK95138KK40
Hersteller Typ
8GK9513-8KK40
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95138KK40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.000 kg
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 275 mm
- Rechte Tür für Schrank mit Breite: 800 mm
- Kompletttür inkl. Schloss und Riegelstangen
- Farbe: RAL 7035
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Erleichterte Planung und Montage durch integrierbare gerätespezifische Einbausätze
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung bis Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Wahl zwischen Türen aus Glas oder Stahl
- Systemgedanke zählt – optimale Integration in verschiedene Verteilervarianten
Alpha 630 DIN Ersatztür, Türhälfte, rechts
Die ALPHA 630 DIN Ersatztür ist eine rechte Tür für Schränke, die eine individuelle und projektbezogene Bestückung von Installationsverteilern ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


