SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Halter für Hutschiene, Stahlblech (1 Satz=20 Träger) 10x links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99101KK81
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869303857
Sonepar Artikelnummer
120593629
Hersteller Artikelnummer
8GK99101KK81
Hersteller Typ
8GK9910-1KK81
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99101KK81
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.675 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS Configuration Software
- Lieferbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Komplettsystem aus Wand- und Standverteilern
- Umfassende Dokumentation von der Planung bis zur Installation
Alpha Din Alpha 630 Din
Der ALPHA DIN ALPHA 630 DIN ist ein Halter für Hutschiene aus Stahlblech, der in einem Satz aus 20 Trägern besteht, um die Installation von Geräten bis 1250 A zu unterstützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


