SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Holm für Rangierkasten Höhe= 300mm, Tiefe= 210/ 250/ 320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK48552KK02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304250
Sonepar Artikelnummer
120593025
Hersteller Artikelnummer
8GK48552KK02
Hersteller Typ
8GK4855-2KK02
Hersteller Artikel Nr.:
8GK48552KK02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.392 kg
- Höhe: 300mm
- Tiefe: 210/250/320mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Unterstützung durch Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von Planung bis Dokumentation
- Flexibilität dank einer Vielzahl von Verteilervarianten
- Hohe Anpassungsfähigkeit an projektspezifische Anforderungen
Alpha 630 DIN Längsholme für Rangierkasten
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, welches eine einfache Planung und Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


