SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Hutschiene, Breite=1000mm Mindestbestellmenge 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99101KK40
Werkstoff - Stahl
Lochform - Rundloch
Länge - 1000 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304144
Sonepar Artikelnummer
120593208
Hersteller Artikelnummer
8GK99101KK40
Hersteller Typ
8GK9910-1KK40
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99101KK40
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Rundloch
Länge:
1000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.679 kg
- Breite: 1000 mm
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage der Verteilungssysteme.
- Flexibilität durch Gerätintegrationen in verschiedene Verteilervarianten.
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation.
- Bietete individuelle Lösungen für spezifische Projektanforderungen.
Alpha Din Hutschiene
Die Installationsverteiler ALPHA bieten eine flexible Lösung für den Einbau von Geräten bis 1250 A mit einem modularen Aufbau und umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


