SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Hutschiene, Breite=1250mm Mindestbestellmenge 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99101KK50
Werkstoff - Stahl
Lochform - Rundloch
Länge - 1250 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869303871
Sonepar Artikelnummer
120593150
Hersteller Artikelnummer
8GK99101KK50
Hersteller Typ
8GK9910-1KK50
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99101KK50
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Rundloch
Länge:
1250 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.826 kg
- Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern
- Maximale Stromstärke: 1250 A
- Geprüft nach IEC 61439
- Modulare Bauweise mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbarkeit in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze in verschiedenen Verteilervarianten
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farboptionen
Alpha Din Hutschiene
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein umfassendes System aus Wand- und Standverteilern für den Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


