SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Hutschiene, Breite=250mm Mindestbestellmenge 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99101KK10
Werkstoff - Stahl
Lochform - Rundloch
Länge - 250 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304113
Sonepar Artikelnummer
120593151
Hersteller Artikelnummer
8GK99101KK10
Hersteller Typ
8GK9910-1KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99101KK10
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Rundloch
Länge:
250 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.156 kg
- Breite: 250 mm
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Einbausätze können in verschiedene Verteilervarianten integriert werden
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Verfügbarkeit in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wahlweise erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung möglich
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Ausführungen und Farben
Alpha Din Hutschiene
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


