SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Hutschiene, Breite=500mm Mindestbestellmenge 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99101KK20
Werkstoff - Stahl
Lochform - Rundloch
Länge - 500 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304120
Sonepar Artikelnummer
120593110
Hersteller Artikelnummer
8GK99101KK20
Hersteller Typ
8GK9910-1KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99101KK20
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Rundloch
Länge:
500 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.320 kg
- Breite: 500 mm
- Mindestens 10 Stück pro Bestellung
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit einer gemeinsamen Plattformstruktur
- Projektspezifische und individuelle Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze in verschiedenen Verteilervarianten
- Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten durch zahlreiche Ausführungen und Farben
- Effektive Unterstützung bei der Planung und Dokumentation
ALPHA DIN Hutschiene
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern für den Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


