SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Hutschiene, Breite=750mm Mindestbestellmenge 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99101KK30
Werkstoff - Stahl
Lochform - Rundloch
Länge - 750 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304137
Sonepar Artikelnummer
120593152
Hersteller Artikelnummer
8GK99101KK30
Hersteller Typ
8GK9910-1KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99101KK30
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Rundloch
Länge:
750 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.479 kg
- Breite: 750mm
- Mindestbestellmenge: 10 Stück
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
- Verfügbare Ausführungen in verschiedenen Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl erhältlich
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Auswahl der Komponenten und Ausführungen
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Passgenaue Lösungen für verschiedene Anwendungen
- Hohe Sicherheit und Qualität durch Prüfungen nach IEC 61439
Alpha Din Hutschiene
Die Installationsverteiler ALPHA dienen als Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


