SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99110KK40
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262260
Sonepar Artikelnummer
120590733
Hersteller Artikelnummer
8GK99110KK40
Hersteller Typ
8GK9911-0KK40
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99110KK40
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.777 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modulare Systeme
- Flexibilität dank individueller Bestückungsmöglichkeiten
- Umfassende Unterstützung bei der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen passen in verschiedene Anwendungen
- Ästhetische Anpassungen mit Farb- und Materialoptionen
Alpha 400/630/1250 DIN Kabelabfangschiene
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


