SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=1250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99110KK50
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262277
Sonepar Artikelnummer
120590734
Hersteller Artikelnummer
8GK99110KK50
Hersteller Typ
8GK9911-0KK50
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99110KK50
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.945 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben
- Türmaterial: wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfalt an Designs und Farben zur Anpassung an Kundenbedürfnisse
Alpha 400/630/1250 DIN Kabelabfangschiene
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


