SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99110KK10
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262291
Sonepar Artikelnummer
120590730
Hersteller Artikelnummer
8GK99110KK10
Hersteller Typ
8GK9911-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99110KK10
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.194 kg
- Modularer Aufbau zur Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Unterstützung von Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch den modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen und Farben für individuelle Gestaltung
- Einfacher Zugriff auf Konfigurations- und Dokumentationswerkzeuge
Alpha 400/630/1250 DIN Kabelabfangschiene
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


