SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99110KK20
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262246
Sonepar Artikelnummer
120590731
Hersteller Artikelnummer
8GK99110KK20
Hersteller Typ
8GK9911-0KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99110KK20
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.395 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Integration
- Flexibilität bei der Konfiguration der Verteiler
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Ästhetische Anpassung durch verschiedene Designs und Materialien
Alpha 400/630/1250 DIN Kabelabfangschiene
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


