SIEMENS - ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99110KK30
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262253
Sonepar Artikelnummer
120590732
Hersteller Artikelnummer
8GK99110KK30
Hersteller Typ
8GK9911-0KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99110KK30
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.575 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Bestückung entsprechend den Projekterfordernissen
- Umfassende Unterstützung durch Konfigurationssoftware
- Vielfalt an Ausführungen zur Anpassung an individuelle Anforderungen
- Wahl zwischen Glas- und Stahltüren für ein attraktives Design
Alpha 400/630/1250 DIN Kabelabfangschiene
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


