SIEMENS - ALPHA 630 DIN Leistungsschalter-Bausatz 3x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK47303KK20
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869517285
Sonepar Artikelnummer
120593404
Hersteller Artikelnummer
8GK47303KK20
Hersteller Typ
8GK4730-3KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK47303KK20
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.440 kg
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau
- Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Größen: H=300mm, B=500mm
- Diverse Ausführungen und Sonderfarben
- Türmaterial: wahlweise Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität bei der Bestückung und Anpassung an spezifische Projekte
- Vielfältige Farb- und Materialoptionen für individuelle Gestaltung
- Umfassende Unterstützung von Planung bis Dokumentation durch Software
Alpha 400/630/1250 DIN Einbausatz Kompaktleistungsschalter 3x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4-polig H=300mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, das Entwicklung und Montage vereinfacht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


