SIEMENS - ALPHA 630 DIN Sammelschienenhalter, 3-polig, SS-Mittenabstand 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK97110KK01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261737
Sonepar Artikelnummer
120590844
Hersteller Artikelnummer
8GK97110KK01
Hersteller Typ
8GK9711-0KK01
Hersteller Artikel Nr.:
8GK97110KK01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.417 kg
- 3-polig, 60 mm-System für Reitersicherungssockel
- Höhe: 300 mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität bei der Auswahl von Ausführungen und Farben
- Optimierte Anpassung an spezifische Projektanforderungen
- Umfassende Unterstützung durch Software für einfache Dokumentation
Alpha 400/630/1250 Din Sammelschienenhalter
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


