Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA 630 DIN Standverteiler Trennwand H=1800mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA 630 DIN Standverteiler Trennwand H=1800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK95208KK01

  • Montageart - sonstige

  • Höhe - 1800 mm

  • Transparenter Deckel/Tür - Ja

  • Mit Schloss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624145553

Sonepar Artikelnummer

121378745

Hersteller Artikelnummer

8GK95208KK01

Hersteller Typ

8GK9520-8KK01

Hersteller Artikel Nr.:

8GK95208KK01

Montageart:

sonstige

Höhe:

1800 mm

Transparenter Deckel/Tür:

Ja

Mit Schloss:

Nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anbaumöglichkeit:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Geeignet für Blitzschutz:

Nein

Deckel mit Überdruckentlastung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.489 kg

    Alpha 630 DIN Trennwand senkrecht H=1800mm Kunststoff

    Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
    • In umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben erhältlich
    • Türoptionen aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
    • Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze in verschiedenen Varianten
    • Umfassende Unterstützung bei der Konfiguration und Dokumentation
    • Ästhetische Anpassung durch Auswahl verschiedener Farben und Materialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie