SIEMENS - ALPHA 630 DIN Stützer, kurz Mindestbestellmenge 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK24
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304090
Sonepar Artikelnummer
120593622
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK24
Hersteller Typ
8GK9910-0KK24
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK24
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.008 kg
- Modulares System mit individueller Bestückung
- Geprüft nach IEC 61439
- Unterstützung durch SIMARIS configuration Software für Planung bis Dokumentation
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch die modulare Struktur
- Flexibilität bei der Anpassung an projektspezifische Anforderungen
- Hochwertige Materialien und Verarbeitung erhöhen die Langlebigkeit
- Vielseitige Designs ermöglichen Anpassung an verschiedene Umgebungen
Alpha DIN Stützer, kurz 61,5mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


