SIEMENS - ALPHA 630 DIN Stützer, lang Mindestbestellmenge 100 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK31
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304106
Sonepar Artikelnummer
120593049
Hersteller Artikelnummer
8GK99100KK31
Hersteller Typ
8GK9910-0KK31
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99100KK31
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.018 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau für verschiedene Verteilervarianten
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Flexibilität bei der Installation durch individuelle Bestückungsmöglichkeiten
- Umfassende Unterstützung durch professionelle Software-Tools
- Vielfältige Designoptionen durch viele Ausführungen und Farben
Alpha 400/630 DIN Stützer für Feldabdeckung
Die Installationsverteiler ALPHA sind Gesamtsysteme aus Wand- und Standverteilern zur Integration von Geräten bis 1250 A und bieten eine modulare Plattformstruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


