SIEMENS - ALPHA 630, Rangierverteiler, IP43, Schutzklasse 1, H: 350 mm, B: 300 mm, T: 210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13820KK12
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Höhe - 350 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304380
Sonepar Artikelnummer
120593332
Hersteller Artikelnummer
8GK13820KK12
Hersteller Typ
8GK1382-0KK12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13820KK12
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Höhe:
350 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
210 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
5.627 kg
- Rangierverteiler IP43
- Schutzklasse 1
- Höhe: 350mm
- Breite: 300mm
- Tiefe: 210mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Erleichtert die Planung und Montage durch anpassbare Einbausätze.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung bei Planung bis Dokumentation durch SIMARIS configuration Software.
- Verfügbarkeit in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben.
- Türoptionen aus Glas oder Stahl.
Alpha 630
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


