SIEMENS - ALPHA 630, Rangierverteiler, IP43, Schutzklasse 1, H: 350 mm, B: 550 mm, T: 210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13820KK22
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Höhe - 350 mm
Breite - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304373
Sonepar Artikelnummer
120593333
Hersteller Artikelnummer
8GK13820KK22
Hersteller Typ
8GK1382-0KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13820KK22
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Höhe:
350 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
210 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
8.512 kg
- Rangierverteiler IP43
- Schutzklasse 1
- Abmessungen: H=350mm, B=550mm, T=210mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung und Dokumentation
- Erhältlich in vielen Sonderfarben und Ausführungen
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Flexible Integration von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedene Varianten.
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen und Farben für individuelle Anpassungen.
- Professionelle Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation via SIMARIS.
Alpha 630
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


