SIEMENS - ALPHA 630, Rangierverteiler, IP55, Schutzklasse 1, H: 350 mm, B: 1050 mm, T: 320

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13830KK44
Montageart - Aufputz
Höhe - 350 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304274
Sonepar Artikelnummer
120593061
Hersteller Artikelnummer
8GK13830KK44
Hersteller Typ
8GK1383-0KK44
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13830KK44
Montageart:
Aufputz
Höhe:
350 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
320 mm
Innentiefe:
320 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
16
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
18.100 kg
- Typ: Rangierverteiler
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: 1
- Abmessungen: H=350mm, B=1050mm, T=320mm
- Farbe: RAL 7035
- Prüfung: Nach IEC 61439
- Modularer Aufbau: Gemeinsame Plattformstruktur
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Türmaterial: Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung gewährleistet hohe Flexibilität.
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar für unterschiedliche Anforderungen.
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation.
Alpha 630
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


