SIEMENS - ALPHA 630, Rangierverteiler, IP55, Schutzklasse 1, H: 350 mm, B: 1300 mm, T: 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13830KK53
Montageart - Aufputz
Höhe - 350 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304311
Sonepar Artikelnummer
120592974
Hersteller Artikelnummer
8GK13830KK53
Hersteller Typ
8GK1383-0KK53
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13830KK53
Montageart:
Aufputz
Höhe:
350 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
250 mm
Innentiefe:
250 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
10
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
21.000 kg
- Rangierverteiler IP55
- Schutzklasse 1
- H=350mm, B=1300mm, T=250mm
- Prüfung nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit einer gemeinsamen Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Lieferbar in vielen Sonderfarben und Ausführungen
- Türen aus Glas oder Stahl wahlweise
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Vielseitigkeit bei den Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
- Effiziente Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch Sonderfarben und Türmaterialien
Alpha 630
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


