SIEMENS - ALPHA 630, Rangierverteiler, IP55, Schutzklasse 1, H: 350 mm, B: 1300 mm, T: 320

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13830KK54
Montageart - Aufputz
Höhe - 350 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304267
Sonepar Artikelnummer
120592975
Hersteller Artikelnummer
8GK13830KK54
Hersteller Typ
8GK1383-0KK54
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13830KK54
Montageart:
Aufputz
Höhe:
350 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
320 mm
Innentiefe:
320 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
20
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
22.000 kg
- Rangierverteiler IP55
- Schutzklasse 1
- H=350mm, B=1300mm, T=320mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS für Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch Modularität
- Flexibilität bei der Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Umfassende Anpassungsmöglichkeiten dank individuellem Design
- Optimale Dokumentation durch Unterstützung der Konfigurationssoftware
- Vielfältige Auswahl an Designs für unterschiedliche Anwendungen
Alpha 630
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


