SIEMENS - ALPHA 630, Rangierverteiler, IP55, Schutzklasse 1, H: 350 mm, B: 550 mm, T: 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13830KK23
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Höhe - 350 mm
Breite - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869304397
Sonepar Artikelnummer
120592971
Hersteller Artikelnummer
8GK13830KK23
Hersteller Typ
8GK1383-0KK23
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13830KK23
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Höhe:
350 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
250 mm
Innentiefe:
250 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
0.75 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
10.200 kg
- Rangierverteiler IP55
- Schutzklasse 1
- H=350mm, B=550mm, T=250mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Planung und Dokumentation
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexible Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
- Individuelle Anpassung an Projektanforderungen
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch geprüfte Systeme
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Türmaterialien
Alpha 630
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


