SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 1, H: 1900 mm, B: 1300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13028KK52
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1900 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261362
Sonepar Artikelnummer
120590790
Hersteller Artikelnummer
8GK13028KK52
Hersteller Typ
8GK1302-8KK52
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13028KK52
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1900 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
720
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
210 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
60
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
10
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
70.000 kg
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: 1
- Höhe: 1900 mm
- Breite: 1300 mm
- Tiefe: 210 mm
- Farben: RAL 7035
- Inklusive aller Flansche im Dach und 100 mm Sockel
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Einfache Planung und Montage durch modulare Integration
- Individuelle und projektbezogene Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation
- Verfügbarkeit in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Optionale Türen aus Glas oder Stahl
Alpha 630 Din
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


