SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 1, H: 1900 mm, B: 550 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13028KK22
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1900 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261331
Sonepar Artikelnummer
120590787
Hersteller Artikelnummer
8GK13028KK22
Hersteller Typ
8GK1302-8KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13028KK22
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1900 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
288
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
210 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
24
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
37.500 kg
- IP43, Schutzklasse 1
- H=1900mm, B=550mm, T=210mm
- RAL 7035
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt Planung und Dokumentation
- Verfügbar in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichtert die Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Bietet Flexibilität durch individuelle Bestückung
- Unterstützt die effiziente Dokumentation mit SIMARIS configuration
- Gestattet Anpassungen an spezifische Projektanforderungen
- Verfügbar in verschiedenen Designoptionen für ästhetische Vielfalt
Alpha 630 DIN
Der ALPHA 630 DIN Standschrank Flat Pack ist ein vielseitiges Installationsverteiler-System, das für die Integration von Geräten bis 1250 A konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


