SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 2, H: 1900 mm, B: 1050 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13128KK42
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1900 mm
Breite - 1050 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261409
Sonepar Artikelnummer
120590794
Hersteller Artikelnummer
8GK13128KK42
Hersteller Typ
8GK1312-8KK42
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13128KK42
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1900 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
576
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
210 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
48
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
65.500 kg
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: 2
- Abmessungen: H=1900mm, B=1050mm, T=210mm
- Farbe: RAL 7035
- Modularer Aufbau für einfache Integration gerätespezifischer Einbausätze
- Geprüft nach IEC 61439
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Optionale Türmaterialien: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau und gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung der Verteilersysteme
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation durch Konfigurationssoftware
Alpha 630 DIN
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


