SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, Flat Pack, IP43, Schutzklasse 2, H: 1900 mm, B: 550 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13128KK22
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1900 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869261386
Sonepar Artikelnummer
120590792
Hersteller Artikelnummer
8GK13128KK22
Hersteller Typ
8GK1312-8KK22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13128KK22
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1900 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
288
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
210 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
24
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
40.500 kg
- IP43 protection rating
- Protection class 2
- Dimensions: H=1900mm, B=550mm, T=210mm
- RAL 7035 color
- Includes all flanges and a 100mm base
- Tested according to IEC 61439
- Modular design with a common platform structure
- Facilitates planning and installation due to its modular structure
- Customizable and project-specific configuration
- SIMARIS configuration software supports planning to documentation
- Available in a wide range of designs and special colors
- Options for doors in glass or steel
Alpha 630 DIN
ALPHA 630 DIN is a flat pack floor-standing distribution cabinet designed for the installation of devices up to 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


