SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, IP44, Schutzklasse 1, H: 1950 mm, B: 300 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13228KA12
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435336
Sonepar Artikelnummer
120593309
Hersteller Artikelnummer
8GK13228KA12
Hersteller Typ
8GK1322-8KA12
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13228KA12
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
144
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
210 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
12
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
27.600 kg
- Schutzklasse: 1
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 300 mm
- Tiefe: 210 mm
- RAL 7035
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Türen aus Glas oder Stahl wahlweise verfügbar
- Erleichtert die Planung und Montage durch individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung von Planung bis Dokumentation durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration.
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar für spezifische Anforderungen.
Alpha 630 DIN
Die ALPHA 630 DIN ist ein Standschrank mit einem Schutzgrad von IP44, konzipiert für die Installation von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kundenbenefite:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


