SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, IP44, Schutzklasse 1, H: 1950 mm, B: 550 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13228KA22
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 550 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435343
Sonepar Artikelnummer
120593178
Hersteller Artikelnummer
8GK13228KA22
Hersteller Typ
8GK1322-8KA22
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13228KA22
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
288
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
210 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
24
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
39.000 kg
- Betriebsart: Standschrank
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: 1
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 550 mm
- Tiefe: 210 mm
- Farbe: RAL 7035
- Enthält alle Flansche im Dach und 100 mm Sockel
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau ermöglicht eine einfache Integration von gerätespezifischen Einbausätzen in verschiedene Verteiler.
- Erleichtert die Planung und Montage durch eine gemeinsame Plattformstruktur.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation.
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar.
- Wahl zwischen Glastüren oder Stahltüren.
Alpha 630 DIN
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


