SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, IP44, Schutzklasse 1, H: 1950 mm, B: 800 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13228KA32
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435350
Sonepar Artikelnummer
120593179
Hersteller Artikelnummer
8GK13228KA32
Hersteller Typ
8GK1322-8KA32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13228KA32
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
432
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
210 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
36
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
50.500 kg
- Standschrank IP44
- Schutzklasse 1
- H=1950mm, B=800mm, T=210mm
- Farben: RAL 7035
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulares Design
- Flexibilität in der Bestückung und Ausführung
- Umfassende Dokumentation und Planungshilfe durch SIMARIS
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
Alpha 630 DIN
Die ALPHA 630 DIN Installationsverteiler bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum effizienten Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


