SIEMENS - ALPHA 630, Standschrank, IP44, Schutzklasse 2, H: 1950 mm, B: 1300 mm, T: 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK13328KA52
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1950 mm
Breite - 1300 mm
Tiefe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869435428
Sonepar Artikelnummer
120593324
Hersteller Artikelnummer
8GK13328KA52
Hersteller Typ
8GK1332-8KA52
Hersteller Artikel Nr.:
8GK13328KA52
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1950 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
720
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
630 A
Einbautiefe:
210 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
60
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
10
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Art der Beschichtung:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
74.000 kg
- IP44 Schutzklasse
- Höhe: 1950 mm
- Breite: 1300 mm
- Tiefe: 210 mm
- RAL 7035
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Geprüft nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben verfügbar
- Wahl zwischen Glastüren oder Stahltüren
Alpha 630 DIN
Der ALPHA 630 DIN ist ein installationsverteilers System, das für die Integration von Geräten bis zu 1250 A konzipiert ist und eine modulare Aufbauweise bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


